岡田装飾金物
XG中間ストップN
XGレールに使用いただけます。
用途
レール途中まででランナーを止める際に。
適合
XG
トラスコ品番
202-6151
寸法(mm)
カン下:32
材質/仕上
スチール/ユニクロ
質量(g)
33
品名
中間ストップN
アズワン品番
64-8361-43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63032008
29T38
¥
280
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください