日本ノート
領収書 軽減税率対応
単式伝票です
軽減税率に対応しています
内容量
1冊
注意
※正規JIS規格寸法ではありません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
寸法(幅W×高さH)(mm)
枚数
内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63032604
DR304K
B7ヨコ
125×88mm
100
1冊
¥
200
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
12810046
DR311K
-
225×84、切取り後:168×84
50
-
¥
250
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
63032613
DR322K
A6ヨコ
192×104 切取り後 145×104
80
1冊
¥
250
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください