耐切創手袋(裏面キュプラ(ベンベルグ[[R上]]))

耐切創手袋(裏面キュプラ(ベンベルグ[[R上]])) - TRUSCO

表面は耐切創性に優れたアラミド繊維(ヘラクロン[[R上]])紡績糸を使用しています。
裏面は吸汗性に優れたキュプラ(ベンベルグ[[R上]])長繊維を使用し、手の蒸れを防ぎます。

用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止。トラスコ品番206-4684厚さ(mm)2.5質量(g)70規格EN388 2003、EN388 2016機能耐切創、吸汗性材質(すべり止め)ポリ塩化ビニールコーティング手のひらコート材質(繊維部)アラミド繊維(ヘラクロン(R))、キュプラ(ベンベルグ(R))、ポリエステルアズワン品番64-8713-24耐切創性4、4/D滑り止め効果あり内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63035806TATBP-7S-SS21.57.519アラミド繊維(ヘラクロン[[R上]])、キュプラ(ベンベルグ[[R上]])、ポリエステル、すべり止め部:ポリ塩化ビニールイエロー71
980
849
934(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする