曜日別特売

セーフティクッション(山型)

セーフティクッション(山型) - TRUSCOセーフティクッション(山型) - TRUSCOセーフティクッション(山型) - TRUSCOセーフティクッション(山型) - TRUSCO

ポリエチレンフォームでやわらかく、軽量です。
耐候性に優れています。

用途
工場内のぶつかりやすい箇所に。
駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。
厚さ(mm)30材質/仕上ポリエチレンフォーム、塩化ビニール(PVC)、粘着剤:アクリル系取付け方法両面テープ付属
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63035903TSC-3070-900-RW1袋206-849970レッド/ホワイト300.9
1,630
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
63035919TSC-3070-900-GW1袋206-849870グリーン/ホワイト300.9
1,630
1,398
1,538(税込)
当日出荷
63051748TSC-3050-300-RW1袋(2本)206-849750レッド/ホワイト660.3
1,250
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
63051757TSC-3050-300-GW1袋(2本)206-849650グリーン/ホワイト660.3
1,250
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする