曜日別特売

段ボール製安全コーン

段ボール製安全コーン - TRUSCO段ボール製安全コーン - TRUSCO段ボール製安全コーン - TRUSCO段ボール製安全コーン - TRUSCO段ボール製安全コーン - TRUSCO段ボール製安全コーン - TRUSCO段ボール製安全コーン - TRUSCO段ボール製安全コーン - TRUSCO

段ボール製の環境に優しい安全コーンです。
温かみのある段ボール素材の安全コーンは街の景観を損ねず、安全な環境を作れます。
組み立て式のため、畳んで持ち運びや廃棄ができ、保管にも最適です。
ウエイトの代わりに、水が入ったペットボトル(1.5Lまで)を設置後に入れられるため、先端部分に切り込みがあり、ガードバーなどを収納することができ、組立が必要ですが、展示会など一時的に短期間で使用するときに便利です。

用途
美術館や展示会など景観を気にされ場所の安全空間作りに。
短期間でのイベント会場での安全コーンとして。
トラスコ品番207-4538幅(mm)250材質/仕上段ボール(Bフルート)高さ(mm)693質量(g)300アズワン品番64-8482-84内容量1本
注意
※下に重石用のペットボトルを入れたまま運ぶ時は、中から重石が出てくる場合があるため、気を付けて運んでくだい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63036129DCC
510
439
483(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする