曜日別特売

PPメルトブローカートリッジフィルター

PPメルトブローカートリッジフィルター - TRUSCO

ポリプロピレン(100%)を使用しているため、酸からアルカリ溶液まで幅広く使用できます。
ポリプロピレンの極細繊維を自己熱接着するため、繊維の脱落はほとんどありません。
また、ろ過抵抗が少なくろ過流量が大きくなります。
界面活性剤を一切使用していないため、抽出物の心配は無く、泡立ちもありません。

用途工業用水等の各種水処理に。材質/仕上ポリプロピレン(PP)外径(mm)63内径(mm)30内容量1本
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
質量(g)
ろ過精度(μm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63036594PMB250-100206-619525012410064-8643-06
610
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
63036603PMB250-10206-61942501421064-8643-05
610
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
63036619PMB250-1206-6193250149164-8643-04
610
529
582(税込)
当日出荷
63036628PMB250-25206-61962501352564-8643-07
610
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
63036637PMB250-3206-6197250149364-8643-11
610
529
582(税込)
当日出荷
63036646PMB250-50206-61992501285064-8643-13
610
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
63036655PMB250-5206-6198250148564-8643-12
610
529
582(税込)
当日出荷
63036664PMB250-75206-62002501287564-8643-14
610
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
63036673PMB500-100206-618550024810064-8643-17
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
63036689PMB500-10206-61845002841064-8643-16
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
63036698PMB500-1206-6183500298164-8643-15
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
63036707PMB500-25206-61865002702564-8643-18
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
63036716PMB500-3206-6187500298364-8642-69
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
63036725PMB500-50206-61895002565064-8642-71
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
63036734PMB500-5206-6188500296564-8642-70
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
63036743PMB500-75206-61905002567564-8642-72
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
63036759PMB750-100206-620575037210064-8642-75
1,830
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
63036768PMB750-10206-62047504261064-8642-74
1,830
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
63036777PMB750-1206-6203750447164-8642-73
1,830
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
63036786PMB750-25206-62067504052564-8642-76
1,830
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
63036795PMB750-3206-6207750447364-8642-77
1,830
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
63036804PMB750-50206-62097503845064-8642-79
1,830
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
63036813PMB750-5206-6208750444564-8642-78
1,830
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
63036829PMB750-75206-62107503847564-8642-80
1,830
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする