PP不織布カートリッジフィルター

PP不織布カートリッジフィルター - TRUSCO

ポリプロピレンと発泡ポリエチレン(キャップ)のみを使用しているため、酸からアルカリ溶液まで幅広く使用できます。
熱溶着させた不織布から形成されているため、繊維の脱落はほとんどありません。
ポリプロピレンのコアにポリプロピレンの不織布を積層させることにより従来のワインドカートリッジフィルターに比べ、高精度なフィルターとなります。
両端にポリエチレンキャップを装着しており、シール性を強化しました。

用途工業用水等の各種水処理に。材質/仕上本体:不織布・ポリプロピレン、キャップ:発泡ポリエチレン外径(mm)62内径(mm)30内容量1本
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
質量(g)
ろ過精度(μm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63036838TFP250-0.5206-62112501750.564-8722-32
890
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
63036847TFP250-100206-621425018510064-8722-35
890
769
846(税込)
当日出荷
63036856TFP250-10206-62132501851064-8722-34
890
769
846(税込)
当日出荷
63036865TFP250-1206-6212250175164-8722-33
890
769
846(税込)
当日出荷
63036874TFP250-25206-62152501802564-8722-36
890
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
63036883TFP250-3206-6216250175364-8722-37
890
769
846(税込)
当日出荷
63036899TFP250-50206-62182501855064-8722-39
890
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
63036908TFP250-5206-6217250180564-8722-38
890
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
63036917TFP250-75206-62192501857564-8722-40
890
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
63036926TFP500-0.5206-62215003500.564-8722-41
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
63036935TFP500-100206-622450037010064-8722-44
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
63036944TFP500-10206-62235003701064-8722-43
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
63036953TFP500-1206-6222500350164-8722-42
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
63036969TFP500-25206-62255003602564-8722-45
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
63036978TFP500-3206-6226500350364-8722-46
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
63036987TFP500-50206-62285003705064-8722-48
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
63036996TFP500-5206-6227500360564-8722-47
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
63037005TFP500-75206-62295003707564-8722-49
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
63037014TFP750-0.5206-62307505250.564-8722-50
2,560
取扱い終了
63037023TFP750-100206-623375055510064-8722-53
2,560
取扱い終了
63037039TFP750-10206-62327505551064-8722-52
2,560
取扱い終了
63037048TFP750-1206-6231750525164-8722-51
2,560
取扱い終了
63037057TFP750-25206-62347505402564-8722-54
2,560
取扱い終了
63037066TFP750-3206-6235750525364-8722-55
2,560
取扱い終了
63037075TFP750-50206-62377505555064-8722-57
2,560
取扱い終了
63037084TFP750-5206-6236750540564-8722-56
2,560
取扱い終了
63037093TFP750-75206-62387505557564-8722-58
2,560
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする