曜日別特売

UL1007単芯電線

UL1007単芯電線 - TRUSCO

電子・電気機器の内部配線用として利用します。

用途UL規格の製品に。ホワイト芯数1C全長(m)305定格300V絶縁体厚さ(mm)0.42内容量1巻
全6種類を絞り込む
導体断面積(mm2)
規格
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
導体断面積(mm2)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
電線仕様-太さ(mm)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63037739UL1007305-22WH1.50.34(より線)59.4(単線)0.7622AWG
4,090
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
63037757UL1007305-26WH0.90.14(より線)150(単線)0.4826AWG
2,150
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
63037705UL1007305-16WH4.90.15(より線)14.6(単線)1.4916AWG
12,800
取扱い終了
63037714UL1007305-18WH3.20.75(より線)23.5(単線)1.1818AWG
8,200
取扱い終了
63037723UL1007305-20WH2.30.5(より線)37.4(単線)0.9420AWG
5,700
取扱い終了
63037748UL1007305-24WH1.20.25(より線)94.2(単線)0.6124AWG
2,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線/ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする