TRUSCO
UL1015単芯電線
電子・電気機器の内部配線用として利用します。
用途
UL規格の製品に。
色
ホワイト
芯数
1C
全長(m)
305
定格
600V
絶縁体厚さ(mm)
0.81
内容量
1巻
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
導体断面積(mm
2
)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
電線仕様-太さ(mm)
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63037766
UL1015305-10WH
19.7
6(より線)
3.55(単線)
3.00
10AWG
¥
52,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
63037775
UL1015305-12WH
12.8
4(より線)
5.75(単線)
2.32
12AWG
¥
31,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
63037784
UL1015305-14WH
8.7
2.5(より線)
9.15(単線)
1.80
14AWG
¥
20,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
63037827
UL1015305-22WH
2.7
0.34(より線)
59.4(単線)
0.72
22AWG
¥
4,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
63037793
UL1015305-16WH
6.4
1.5(より線)
14.6(単線)
1.46
16AEG
¥
13,500
取扱い終了
63037809
UL1015305-18WH
4.6
0.75(より線)
23.5(単線)
1.14
18AWG
¥
8,900
取扱い終了
63037818
UL1015305-20WH
3.5
0.5(より線)
37.4(単線)
0.90
20AWG
¥
6,200
取扱い終了
63037836
UL1015305-24WH
2.2
0.25(より線)
94.2(単線)
0.61
24AWG
¥
3,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表