遮熱断熱配線保護チューブ

遮熱断熱配線保護チューブ - TRUSCO

外気の熱からケーブルを保護するためのチューブです。
配線束、ケーブルなどの収束、保護用のチューブです。
工具不要で簡単に取り付けができるホックタイプです。
分岐配線が簡単に取り出せます。
RoHS指令適合製品です。

用途ヒーター・熱源周りの電線、配線の保護に。材質/仕上シート部:アルミ箔、ガラスクロス、嵌合部:ステンレスシルバー/ブラック長さ(m)1適合温度(℃)最高240(シート部)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
呼び径(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63037879OSAM1001207-5218319.110064-8630-78
12,110
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
63037888OSAM151207-521986.91564-8630-79
5,150
4,398
4,838(税込)
当日出荷
63037897OSAM202207-5220100.42064-8630-80
5,580
4,698
5,168(税込)
当日出荷
63037906OSAM251207-5221109.42564-8630-81
5,870
4,998
5,498(税込)
当日出荷
63037915OSAM301207-5222122.93064-8630-82
6,360
5,398
5,938(税込)
当日出荷
63037924OSAM401207-5223150.84064-8630-83
7,100
5,998
6,598(税込)
当日出荷
63037933OSAM501207-5224176.95064-8630-84
8,020
6,798
7,478(税込)
当日出荷
63037949OSAM701207-5225236.37064-8630-85
10,070
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする