養生ボード(裏面反り返し防止加工あり)

養生ボード(裏面反り返し防止加工あり) - TRUSCO養生ボード(裏面反り返し防止加工あり) - TRUSCO

再生紙100%を使用した環境にも優しく廃棄もしやすい養生ボードです。
格子状に罫線を入れておりますので、養生した後に反り返りが起こりにくく、商品の移動時の引っ掛かりを防ぎます。
二つ折りなので持ち運び、収納に便利です。
720mm幅でカットせずに廊下幅に対応します。
耐水紙を使用しております。

用途
廊下等の養生に。
引っ越し時の養生として。
二つ折りなので持ち運び、収納に便利です。
720mm幅なのでカットせずに廊下幅に対応します。
トラスコ品番207-1880厚さ(mm)1.8材質/仕上再生紙(100%)質量(kg)1.47茶色長さ(m)1.7幅(m)0.72アズワン品番64-8783-91内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63037958YB7201700
1,210
999
1,099(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする