曜日別特売

万能刷毛(プラスチック柄)

万能刷毛(プラスチック柄) - TRUSCO万能刷毛(プラスチック柄) - TRUSCO万能刷毛(プラスチック柄) - TRUSCO万能刷毛(プラスチック柄) - TRUSCO万能刷毛(プラスチック柄) - TRUSCO万能刷毛(プラスチック柄) - TRUSCO万能刷毛(プラスチック柄) - TRUSCO万能刷毛(プラスチック柄) - TRUSCO

エラストマー製グリップのため手袋をはめて使用しても滑りにくいです。
根本を熱で溶かして束ねているので、塗料の溶剤による抜けがほぼありません。
柄の角度が従来のスジカイ刷毛よりも浅くなっているので、シェイクハンドで握っても使いやすいです。
プラスチック柄なので廃棄時に分別せずに廃棄できます。

用途万能タイプ(水性〇油性〇ニス△薬品〇)材質/仕上毛材:化繊100%、柄:ポリプロピレン(PP)、エラストマータイプ万能タイプ種類刷毛材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、エラストマー材質(毛)化繊適合塗料水性〇油性〇ニス△薬品〇主な用途水性用、油性用、ニス用、薬品用毛色白色内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
毛丈(mm)
玉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63037967PSG-30207-4358260255525
570
489
538(税込)
当日出荷
63037976PSG-40207-4359245404518
760
659
725(税込)
当日出荷
63037985PSG-50207-4360260605025
950
819
901(税込)
当日出荷
63037994PSG-60207-4361260655525
1,130
969
1,066(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする