ステンレス曲板

ステンレス曲板 - TRUSCOステンレス曲板 - TRUSCOステンレス曲板 - TRUSCOステンレス曲板 - TRUSCOステンレス曲板 - TRUSCOステンレス曲板 - TRUSCOステンレス曲板 - TRUSCOステンレス曲板 - TRUSCO
(1件のレビュー)

穴の位置以外でもキレイに曲がります。

用途パイプなどにもキレイに巻きつけられる。材質/仕上ステンレス(SUS430)内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
穴径(mm)
取付ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63038003MIT-15X10070.815966.8×4.2M4
120
109
120(税込)
当日出荷
メーカー直送
63038019MIT-15X200191152006.8×4.2M4
180
159
175(税込)
当日出荷
メーカー直送
63038028MIT-15X30028.51153046.8×4.2M4
220
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
63038037MIT-15X400381154086.8×4.2M4
180
159
175(税込)
当日出荷
メーカー直送
63038046MIT-15X50047.51155126.8×4.2M4
330
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
63038055MIT-20X200190.8202009.0×6.2M6
200
179
197(税込)
当日出荷
63038064MIT-20X30029.50.8203079.0×6.2M6
260
229
252(税込)
当日出荷
63038073MIT-20X40039.50.8204139.0×6.2M6
320
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
63038089MIT-20X500500.8205209.0×6.2M6
380
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-17
用途: 室外据え置き機器の固定

ステンレスにしては薄手の方なので、穴径の拡張と長手方向90度のねじりを加えましたが、どちらも簡単にできました。 小加工して使うには良い品物です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする