I型フック(真鍮)

I型フック(真鍮) - TRUSCOI型フック(真鍮) - TRUSCOI型フック(真鍮) - TRUSCOI型フック(真鍮) - TRUSCO
(2件のレビュー)

シンプルなI型形状で多目的に使えるフックです。

用途更衣室、事務所などに。セット内容タッピンねじ皿頭(鉄)A4×30 1本寸法D2(mm)20内容量1個
注意
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。耐荷重値は実験値であり保障値ではありません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
材質/仕上
寸法D1(mm)
寸法H(mm)
吊下荷重N(kgf)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63038098IBF40-G50真鍮、磨クリア2040ゴールド20
1,000
859
945(税込)
当日出荷
63038107IBF40-WB50真鍮、メッキ2040ホワイトブロンズ20
1,000
859
945(税込)
当日出荷
63038116IBF50-G70真鍮、メッキ2550ゴールド15
1,230
1,098
1,208(税込)
当日出荷
63038125IBF50-WB70真鍮、磨クリア2550ホワイトブロンズ15
1,230
1,098
1,208(税込)
当日出荷
63038134IBF65-G104真鍮、磨クリア3065ゴールド12
1,510
1,298
1,428(税込)
当日出荷
63038143IBF65-WB104真鍮、メッキ3065ホワイトブロンズ12
1,510
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63038125
2022-12-13
用途: ディスプレー商品のフックに使用
株式会社 創工房建設業・工事業

ディスプレー商品を掛けていても危なくなく フックの正面丸の部分に皮を貼る事が出来 かわいいフックになりました

対象商品 : 63038107
2021-08-05
用途: ディスプレイ用フック
サービス業

斧のディスプレイフックとして使っています。デザイン性もよく、なんといっても丈夫なので、いろんな用途に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする