TRUSCO
フック(アルミ)
多用途に使えるアルミ製のフックです。
用途
各種施設、店舗、事務所。
材質/仕上
アルミ、焼付塗装
取付穴数
2
内容量
1個
注意
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。耐荷重値は実験値であり保障値ではありません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
セット内容
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
色
吊下荷重N(kgf)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63038159
AH35-SV
10
丸皿木ねじ(鉄頭塗装)M3.1×16 2本(AH35・45)、丸皿木ねじ(鉄頭塗装)M3.1×22 2本(AH60)
12
30
35
シルバー
20
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
63038168
AH35-BK
10
丸皿木ねじ(鉄頭塗装)M3.1×16 2本
12
30
35
黒
20
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
63038177
AH35-W
10
丸皿木ねじ(鉄頭塗装)M3.1×16 2本
12
30
35
白
20
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
63038186
AH45-SV
17
丸皿木ねじ(鉄頭塗装)M3.1×16 2本
13
40
45
シルバー
20
¥
400
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
63038195
AH45-BK
17
丸皿木ねじ(鉄頭塗装)M3.1×16 2本
13
40
45
黒
20
¥
400
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
63038204
AH45-W
17
丸皿木ねじ(鉄頭塗装)M3.1×16 2本
13
40
45
白
20
¥
400
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
63038213
AH60-SV
26
丸皿木ねじ(鉄頭塗装)M3.1×22 2本
14
50
60
シルバー
15
¥
560
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
63038229
AH60-BK
26
丸皿木ねじ(鉄頭塗装)M3.1×22 2本
14
50
60
黒
15
¥
560
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
63038238
AH60-W
26
丸皿木ねじ(鉄頭塗装)M3.1×22 2本
14
50
60
白
15
¥
560
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください