TRUSCO
スクエア戸当り
ネジ頭が見えないのでスッキリ、機能性と美観性を兼ね備えた戸当たりです。
用途
天当り用戸当りとして。
セット内容
十字穴付きタッピンねじ鍋頭(鉄)M3.5×20 1本
形状
キュ-ブ
幅(mm)
20
材質/仕上
エラストマ-、鉄
奥行(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
高さ(mm)
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63038247
DS2015-I
206-5540
アイボリー
15
8
64-8491-32
¥
180
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
63038256
DS2015-BK
206-5539
黒
15
8
64-8491-47
¥
180
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63038265
DS2020-I
206-5542
アイボリー
20
10
64-8491-34
¥
210
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
63038274
DS2020-BK
206-5541
黒
20
10
64-8491-33
¥
210
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63038283
DS2025-I
206-5544
アイボリー
25
11
64-8491-36
¥
230
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
63038299
DS2025-BK
206-5543
黒
25
11
64-8491-35
¥
230
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください