TRUSCO
フック(亜鉛合金)
サイズにより多目的に使えるフックです。
材質/仕上
亜鉛合金、焼付塗装(シルバー塗装、ブラック塗装)
内容量
1個
注意
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。耐荷重値は実験値であり保障値ではありません。
全8種類を絞り込む
寸法A(mm)
12
15
18
20
色
シルバー
黒
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
セット内容
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
色
吊下荷重N(kgf)
厚さ(mm)
取付穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63038308
AHJ30-SV
11
丸皿木ねじ(鉄頭塗装)M3.1×16 2本(AH30・45)、低頭木ねじ(鉄頭塗装)M3.50×20 2本(AH54・65)
12
21
30
シルバー
5
4
1
¥
310
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
63038317
AHJ30-BK
11
丸皿木ねじ(鉄頭塗装)M3.1×16 2本
12
21
30
黒
5
4
1
¥
310
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
63038326
AHJ45-SV
24
丸皿木ねじ(鉄頭塗装)M3.1×16 2本
15
27
45
シルバー
10
5
2
¥
610
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63038335
AHJ45-BK
24
丸皿木ねじ(鉄頭塗装)M3.1×16 2本
15
27
45
黒
10
5
2
¥
610
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
63038344
AHJ54-SV
41
低頭木ねじ(鉄頭塗装)M3.50×20 2本
18
32
54
シルバー
20
6
2
¥
680
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63038353
AHJ54-BK
41
低頭木ねじ(鉄頭塗装)M3.50×20 2本
18
32
54
黒
20
6
2
¥
680
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63038369
AHJ65-SV
60
低頭木ねじ(鉄頭塗装)M3.50×20 2本
20
38.4
65
シルバー
25
6.6
2
¥
810
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63038378
AHJ65-BK
60
低頭木ねじ(鉄頭塗装)M3.50×20 2本
20
38.4
65
黒
25
6.6
2
¥
810
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください