TRUSCO
引手(角型)
角型の引手です。建具引戸から収納用の引戸に最適です。
用途
建具・収納の引戸用引手として。
セット内容
真鍮ヌカ釘M1.8×16 2本
材質/仕上
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63038387
SHS-105
207-2826
40
105ヘアーライン、底板B2アルマイト
21
13
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
63038396
SHS-115
207-2827
42
115ヘアーライン、底板B2アルマイト
24
14
¥
780
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
63038405
SHS-85
207-2828
39
85ヘアーライン、底板B2アルマイト
17
13
¥
690
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください