曜日別特売

引手(丸型)

引手(丸型) - TRUSCO

丸型の引手です。建具引戸から収納用の引戸に最適です。

用途建具・収納の引戸用引手として。材質/仕上ステンレスセット内容皿木ネジ(鉄)M2.1×16 2本内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63038414SHR-105162910.5105へーライン
280
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
63038423SHR-120203110.5120へーライン
340
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
63038439SHR-150293611.5150へーライン
620
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
63038448SHR-9013269.590へーライン
270
239
263(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする