TRUSCO
小判J型フック(ステンレス)
シンプルで使いやすいステンレス製のフックです。
用途
事務所施設、コートかけとして。
寸法A(mm)
16
H(mm)
43
寸法L(mm)
62
厚さ(mm)
2
取付穴数
2
吊下荷重N(kgf)
2
内容量
1個
注意
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。耐荷重値は実験値であり保障値ではありません。
※耐荷重2kg
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
材質/仕上
セット内容
色
表面仕上げ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63038457
SH-62-HL
24
ステンレス(SUS304)、表面処理:ヘアーライン
丸皿木ねじ(ステンレス鋼)M3.1×16 2本
ヘアーライン
ヘアーライン
¥
630
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63038466
SH-62-BK
25
ステンレス(SUS304)、ナイロンコーティング
丸皿木ねじ(鉄頭塗装)M3.1×16 2本(SH-62-BK)、丸皿木ねじ(ステンレス鋼)M3.1×16 2本(SH-62-HL)
黒
ナイロンコーティング
¥
820
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください