曜日別特売

棚グリップ 2~21mm用

棚グリップ 2~21mm用 - TRUSCO棚グリップ 2~21mm用 - TRUSCO棚グリップ 2~21mm用 - TRUSCO棚グリップ 2~21mm用 - TRUSCO棚グリップ 2~21mm用 - TRUSCO

棚板を壁に取り付けるための金具です。おしゃれなデザインとカラーバリエーションが、棚板に洗練された表情を持たせます。

用途各種施設、店舗、一般住宅セット内容タッピンねじ鍋頭(鉄)M3.5×40 1本 M3.5×25 1本(各長穴固定用)、タッピンねじ鍋頭M3×16 1本(棚板抜け止用)、タッピンねじ皿頭サイズ3.5×40 1本 サイズ3.5×25 1本(各角穴固定用)、丸皿ビス5×40 1本(棚板固定用)幅(mm)24材質/仕上亜鉛合金、エラストマー質量(g)97奥行(mm)40表面仕上げ焼付塗装棚板厚2~21mm用内容量1個
注意
※棚板は別売です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63038475TSG221-G206-5912ゴールド64-8745-47
1,210
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
63038484TSG221-SV206-5913シルバー64-8745-48
1,210
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
63038493TSG221-BK206-5911黒艶消し64-8745-46
1,210
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする