曜日別特売

毛の抜けにくい筆

毛の抜けにくい筆 - TRUSCO毛の抜けにくい筆 - TRUSCO毛の抜けにくい筆 - TRUSCO

特殊な製法で毛が抜けにくく作られているため、塗料への付着等の心配がなく、長くご使用いただけます。
山羊毛は、馬毛よりも細く、柔らかいため、程よい弾力があります。
文字書きだけでなく、細い・小さい箇所への使用に最適です。

全長(mm)170内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
金具幅(mm)
材質/仕上
質量(g)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63038633TKNFY-1010毛:山羊毛5.48号
620
539
593(税込)
当日出荷
63038649TKNFY-66毛:山羊毛、柄:1.653号
920
789
868(税込)
当日出荷
63038658TKNFY-88毛:山羊毛35号
610
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする