TRUSCO
アンカー付きチェーン
グレーチングクリップTGCD型と一緒に使う事で、溝蓋の盗難防止に役立ちます。
用途
グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法D2(mm)
6
寸法L2(mm)
115
寸法W(mm)
29
チェーン長(mm)
500
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
質量(g)
寸法D1(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63038667
TGCH-4
208-2960
TNS-5・L字アンカー付
187
4
64-8722-87
¥
2,230
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63038676
TGCH-5
208-2961
TNS-6・L字アンカー付
294
5
64-8722-88
¥
2,540
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63038685
TGCH-6
208-2962
TNS-6・L字アンカー付
384
6
64-8722-89
¥
3,070
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください