TRUSCO
グレーチングクリップ GCK型
細目タイプにもご使用できます。
差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途
グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
寸法d(mm)
8
寸法T(mm)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法(縦×横)(mm)
寸法W1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63038694
TGCK-A
208-3042
17
12
55×15
4
¥
530
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63038703
TGCK-B
208-3044
42
20
70×25
8
¥
710
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください