アンカー戸当

アンカー戸当 - TRUSCO
(1件のレビュー)

スタンダードな戸当です。

用途玄関ドアに。トラスコ品番195-5980セット内容C10アンカーボルト幅(mm)45材質/仕上亜鉛ダイカスト 、樹脂サーチライトクローム高さ(mm)52質量(g)170縦(mm)52アズワン品番64-8407-67座径F(Φmm)30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63038719ANTA
1,150
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-23
用途: 設備メンテナンス
株式会社あらた卸売・小売業

ホームセンターを数件探しましたが、用品が無く注文から到着まで早く満足しています。また利用させて頂きます。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする