TRUSCO
アンカー戸当用木ビス座金 木部用丸座
アンカー戸当ANTA専用の木質下地取付用の丸座です。
用途
木質下地の場合にご使用いただけます。
トラスコ品番
195-5981
セット内容
木ビス:3本
幅(mm)
29
材質/仕上
ダイカスト
高さ(mm)
21
質量(g)
25
縦(mm)
21
アズワン品番
64-8407-68
座径F(Φmm)
29
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63038728
ANTA-Z
¥
580
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください