ピクチャーレール

ピクチャーレール - TRUSCOピクチャーレール - TRUSCOピクチャーレール - TRUSCOピクチャーレール - TRUSCO

天井・壁面兼用、30kg対応の後付けピクチャレールです。
取付け用ビス穴付きで施工も簡単に行え、ジョイントピンを使えば連結もできます。

用途店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅質量(g)470材質/仕上アルミタイプ天井・壁面兼用、後付け使用荷重(kg)30全長(mm)2000縦(mm)13.5横(mm)16使用ビス径(mm)3.8内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63038737TMCH2-SVシルバー
3,560
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63038746TMCH2-BKブラック
3,800
3,298
3,628(税込)
当日出荷
63038755TMCH2-Wホワイト
3,800
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする