TRUSCO
ピクチャーレール オプション部材 フック付きワイヤー
ワンタッチで位置調整が可能なフックとストレートワイヤーのセットです。
ワイヤーはレールアタッチメントのピンに差し込むだけで安全に取り付けられます。
用途
店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅
材質/仕上
ステンレス
使用荷重(kg)
30
ロープ径(Φmm)
1.5
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63038764
TMCY-1510
206-5734
13
フック付きワイヤー1.5ΦX1M
64-8728-59
¥
2,260
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
63038773
TMCY-1520
206-5735
17
フック付きワイヤー1.5ΦX2M
64-8728-60
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください