TRUSCO
ピクチャーレール オプション部材 天井用アタッチメント
ワイヤーをピンに差し込むだけで、確実に固定できます。
レールにしっかりと固定できるので安全に使用できます。
用途
店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅
材質/仕上
真鍮
使用荷重(kg)
30、(Φ1.0)8、(Φ1.5)30
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
質量(g)
タイプ
適合ロープ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63038789
TMCA-SV
206-5724
シルバー
18
天井用アタッチメント シルバー
シルバー
¥
1,420
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
63038798
TMCA-BK
206-5723
ブラック
19
天井用アタッチメント ブラック
ブラック
¥
1,530
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
63038807
TMCA-W
206-5725
ホワイト
19
天井用アタッチメント ホワイト
ホワイト
¥
1,530
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください