TRUSCO
ピクチャーレール オプション部材 壁面用アタッチメント
ワイヤーをピンに差し込むだけで、確実に固定できます。
レールにワンタッチで取り付けられます。
用途
店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅
トラスコ品番
206-5726
材質/仕上
真鍮
色
シルバー
質量(g)
12
タイプ
壁面用アタッチメント
使用荷重(kg)
30、(Φ1.0)8、(Φ1.5)30
適合ロープ径(Φmm)
シルバー
アズワン品番
64-8728-25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63038816
TMCE
¥
1,360
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください