TRUSCO
ワイヤ吊りパーツ 1点ビス止め
ボード等の側面にビス1本で固定します。
ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。
用途
ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。
額吊りやパネル吊りに。
トラスコ品番
207-6078
材質/仕上
亜鉛ダイカスト
質量(g)
11
タイプ
ビス止め
使用荷重(kg)
(Φ1.0)8、(Φ1.2)10
適合ロープ径(Φmm)
Φ1.0~1.2
使用ビス径(mm)
3.0
アズワン品番
64-8712-87
ねじ穴(Φmm)
3.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63038825
TAD-1
¥
1,120
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください