TRUSCO
ワイヤ吊りパーツ 4点ビス止め
ボード等の側面にビス4本で固定します。
180度回転するので、上面に取付けての傾斜吊りも可能です。
ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。
用途
ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。
パネルの吊り下げや棚の転倒防止に。
トラスコ品番
207-6089
材質/仕上
ステンレス
質量(g)
23
タイプ
ビス止め
使用荷重(kg)
(Φ2.5)70
適合ロープ径(Φmm)
Φ1.5~2.5
使用ビス径(mm)
3.5
アズワン品番
64-8745-13
ねじ穴(Φmm)
4.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63038843
TSF-30B
¥
1,760
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください