TRUSCO
ワイヤ吊りパーツ おねじ
M8のタップ加工をした器具に直接取り付けられます。
金具の露出が少ないので、使用しない時にも目立ちません。
ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。
用途
ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。
おねじタイプなので、機器に直接組み込む場合に。
トラスコ品番
207-6081
材質/仕上
真鍮
質量(g)
3
タイプ
組み込み
使用荷重(kg)
(Φ0.6)3、(Φ0.8)5
適合ロープ径(Φmm)
Φ0.6~1.2
アズワン品番
64-8713-15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63038859
TAK-14
¥
1,060
¥
909
¥
1,000
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください