TRUSCO
ワイヤ吊りパーツ ハンガーセット
Φ1.0のループワイヤーとフックのセットです。
フックにはΦ6までの紐やロッドがかけられます。
ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。
用途
ループワイヤーとフックのセットなので、他社のレールフックにも使用できます。
材質/仕上
ワイヤロープ:ステンレス、フック:亜鉛ダイカスト
質量(g)
19
タイプ
フック
使用荷重(kg)
8
ロープ径(Φmm)
1.0
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
ロープ径(Φmm)
ロープ長さ(m)
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63038868
TAF3-1010
8
1.0
1
207-6079
64-8712-88
¥
1,640
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
63038877
TAF3-1020
8
1.0
2
207-6080
64-8712-89
¥
1,890
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください