TRUSCO
ワイヤ吊りパーツ ボード埋め込み
M5のボードアンカーを使用して天井面に設置します。
余分なワイヤーは天井裏に送り込めます。
金具の露出が少なく、使用しないときも目立ちません。
用途
ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。
ポップ吊りなどの店舗や公共施設内のサインディスプレイに。
トラスコ品番
207-6082
材質/仕上
真鍮
質量(g)
10
タイプ
ボード埋め込み
使用荷重(kg)
(Φ1.0)8、(Φ1.2)10
適合ロープ径(Φmm)
Φ1.0~1.2
アズワン品番
64-8713-23
内容量
1個
3月22日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63038886
TAT-5
¥
940
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください