TRUSCO
ワイヤ吊りパーツ フック
外れ防止のカラビナがついたフックタイプの製品です。
ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。
フックにはΦ8までの紐やロッドがかけられます。
用途
ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。
額吊りやパネル吊りに。
トラスコ品番
207-6088
材質/仕上
ステンレス
質量(g)
22
タイプ
フック
使用荷重(kg)
(Φ1.5)30
適合ロープ径(Φmm)
Φ1.5~2.0
アズワン品番
64-8745-12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63038929
TSF-20RP
¥
2,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください