本締めボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ・六価クロムフリー)

本締めボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ・六価クロムフリー) - TRUSCO本締めボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ・六価クロムフリー) - TRUSCO本締めボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ・六価クロムフリー) - TRUSCO本締めボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ・六価クロムフリー) - TRUSCO本締めボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ・六価クロムフリー) - TRUSCO本締めボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ・六価クロムフリー) - TRUSCO本締めボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ・六価クロムフリー) - TRUSCO本締めボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ・六価クロムフリー) - TRUSCO

六価クロムフリーの強化ニッケルメッキを使用している環境対応品です。
耐摩耗性、耐食性に優れています。
先端の形状に傾斜をもたせてあり、斜めでもしっかり締まります。

用途六角穴付ボルト類の締結用。形状L型(テーパーヘッド)内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
材質/仕上
全長(mm)
対辺寸法(mm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63038947ENTL-1.51.5SNCM+Vスペシャル特殊合金鋼、表面処理:強化ニッケルメッキ、HRC硬度53~60791.516
580
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
63038956ENTL-10177SNCM+Vスペシャル特殊合金鋼、表面処理:強化ニッケルめっき、HRC硬度53~6022410.040
1,880
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
63038965ENTL-2.55.5SNCM+Vスペシャル特殊合金鋼、表面処理:強化ニッケルめっき、HRC硬度53~601102.518
630
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
63038974ENTL-23SNCM+Vスペシャル特殊合金鋼、表面処理:強化ニッケルめっき、HRC硬度53~60952.017
600
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
63038983ENTL-38.5SNCM+Vスペシャル特殊合金鋼、表面処理:強化ニッケルめっき、HRC硬度53~601263.020
660
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
63038999ENTL-418SNCM+Vスペシャル特殊合金鋼、表面処理:強化ニッケルめっき、HRC硬度53~601424.025
700
599
659(税込)
当日出荷
63039008ENTL-531.5SNCM+Vスペシャル特殊合金鋼、表面処理:強化ニッケルめっき、HRC硬度53~601605.028
810
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
63039017ENTL-651SNCM+Vスペシャル特殊合金鋼、表面処理:強化ニッケルめっき、HRC硬度53~601806.032
1,030
889
978(税込)
当日出荷
63039026ENTL-8100.5SNCM+Vスペシャル特殊合金鋼、表面処理:強化ニッケルめっき、HRC硬度53~602008.036
1,290
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする