ENTL-8 本締めボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ・六価クロムフリー) TRUSCO 63039026

メイン画像

本締めボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ・六価クロムフリー)ENTL-8

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)8.0
全長(mm)200
内容量1本注文コード63039026品番ENTL-8
参考基準価格(税別)¥1,290販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

六価クロムフリーの強化ニッケルメッキを使用している環境対応品です。
耐摩耗性、耐食性に優れています。
先端の形状に傾斜をもたせてあり、斜めでもしっかり締まります。

用途
六角穴付ボルト類の締結用。
質量(g)
100.5
材質/仕上
SNCM+Vスペシャル特殊合金鋼、表面処理:強化ニッケルめっき、HRC硬度53~60
全長(mm)
200
対辺寸法(mm)
8.0
首下長(mm)
36
トラスコ品番
207-6475
形状
L型(テーパーヘッド)
アズワン品番
64-8502-30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする