TRUSCO
VA線用ニッパ
こんなお得な商品も!
強力ニッパー 高品質(JIS)
モノタロウ
¥
1,298
税込
¥
1,428
(83)
刃ががっちりしているので、プラスチックニッパ兼、VA線用ニッパとしてお使い頂けます。
材質/仕上
特殊合金鋼、グリップ:塩化ビニール
切断能力(Φmm) 銅線
2.0
内容量
1丁
注意
※非絶縁工具です。
※電源を切ってお使い下さい。
※使用用途以外には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
全長(mm)
切断能力(mm)プラスチック
切断能力(mm)VA線
切断能力(mm)軟鉄線
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63039053
VACN-175
220
190
Φ6
2.0×2芯
-
¥
2,490
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63039069
VACN-200
222
202
Φ8
2.0×3芯
1.6
¥
3,260
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください