曜日別特売

ミーリングスペーサー 内径25.4mm

ミーリングスペーサー 内径25.4mm - TRUSCO

ミーリングアーバーに使用します。

用途ミーリングアーバーのレベル合わせとして。材質/仕上ステンレス(SUS304)内径(mm)25.4内容量1枚
全10種類を絞り込む
質量(g)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63039078TMC-0052540.50.05
1,140
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
63039096TMC-01025410.10
1,140
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
63039105TMC-0202541.50.20
1,140
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
63039123TMC-03025420.30
1,140
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
63039148TMC-0402542.50.40
1,140
979
1,077(税込)
翌々日出荷
63039166TMC-05025430.50
1,140
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
63039184TMC-0602543.50.60
1,140
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
63039227TMC-0802544.50.80
1,140
979
1,077(税込)
翌々日出荷
63039245TMC-09025450.90
1,140
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
63039209TMC-07025440.70
1,140
979
1,077(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする