曜日別特売

ミーリングスペーサー 内径31.75mm

ミーリングスペーサー 内径31.75mm - TRUSCO

ミーリングアーバーに使用します。

用途ミーリングアーバーのレベル合わせとして。材質/仕上ステンレス(SUS304)内径(mm)31.75内容量1枚
全10種類を絞り込む
質量(g)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63039193TMC-060317206-82890.605.564-8728-44
1,430
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63039218TMC-070317206-82900.70664-8728-46
1,430
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63039254TMC-090317206-82920.907.564-8728-50
1,430
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63039087TMC-005317206-82830.05164-8728-32
1,430
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
63039114TMC-020317206-82850.202.564-8728-36
1,430
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
63039139TMC-030317206-82860.30364-8728-38
1,430
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
63039157TMC-040317206-82870.40464-8728-40
1,430
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
63039175TMC-050317206-82880.504.564-8728-42
1,430
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
63039236TMC-080317206-82910.80764-8728-48
1,430
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
63039263TMC-010317206-82840.101.564-8728-34
1,430
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする