TRUSCO
ハンドナッター
こんなお得な商品も!
ハンドナッター
モノタロウ
¥
2,998
税込
¥
3,298
(68)
人間工学に基づいた設計なので握りやすく、楽にナットのかしめができます。
スクリューマンドレルの取替が簡単で交換時間を短縮できます。
用途
ネジ穴のない場所に使用するナットのかしめ用工具。
トラスコ品番
208-3502
セット内容
M3、M4、M5、M6用マンドレル
全長(mm)
254
材質/仕上
本体:アルミ合金、ハンドル:スチール、グリップ:樹脂
質量(g)
609.5
適合ナット
M3、M4、M5:アルミ、スチール、ステンレス可 / M6:アルミ、スチール可
アズワン品番
64-8553-71
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63040277
HN23M
¥
10,760
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください