TRUSCO
ケーブルハンディカッター
特殊鋼使用により切れ味、耐久性に優れています。
用途
電気工事などのケーブル線切断作業に。
ゴム・ウレタンや細径のパイプ切断に。
材質/仕上
クロムバナジウム鋼
内容量
1丁
注意
※能力以上の使用はしないで下さい。
※電気が流れている物への切断は絶対にしないで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
アズワン品番
切断能力(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63040338
TBCC-160
206-8537
160
170
64-8713-53
IV線22(直径9.2)
¥
2,550
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
63040347
TBCC-210
206-8538
210
320
64-8713-54
IV線38(直径11.4)
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表