TRUSCO
アルミ検食器
中のボックスを自由に選択できる容器です。
用途
ねじ・くぎ・ボルト・ナットの小分け用に。
食品の小分け用に。
仕様
ボックス無
トラスコ品番
207-2804
材質/仕上
シルバーアルマイト
質量(g)
260
本体寸法(mm)
300×150×38
呼称
検食大
アズワン品番
64-8403-97
内容量
1個
注意
※中のボックスは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63040837
AFS-300
¥7,940
¥
5,998
¥6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください