セレクタスイッチ パネルカットサイズ:Φ30.5

セレクタスイッチ パネルカットサイズ:Φ30.5 - TRUSCOセレクタスイッチ パネルカットサイズ:Φ30.5 - TRUSCOセレクタスイッチ パネルカットサイズ:Φ30.5 - TRUSCOセレクタスイッチ パネルカットサイズ:Φ30.5 - TRUSCOセレクタスイッチ パネルカットサイズ:Φ30.5 - TRUSCOセレクタスイッチ パネルカットサイズ:Φ30.5 - TRUSCOセレクタスイッチ パネルカットサイズ:Φ30.5 - TRUSCOセレクタスイッチ パネルカットサイズ:Φ30.5 - TRUSCO

コンタクトブロックの付け外しが可能で3段接続も可能です。優れた耐久性及び耐アーク性を実現しました。
作業によって使い分けできるようにツマミの色を赤・白の2色揃えました。

取付穴寸法(mm)30内容量1個
全8種類を絞り込む
接点構成
動作
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
接点構成
動作
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6304193930S-453-2A-R207-7732462a45°3ノッチ
1,920
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
6304194830S-453-2A-W207-773350.52a45°3ノッチ
1,920
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
6304195730S-902-1A-R207-773740.51a90°2ノッチ
1,440
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
6304196630S-902-1A-W207-773840.51a90°2ノッチ
1,440
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
6304197530S-902-1A1B-R207-773450.51a-1b90°2ノッチ
1,920
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
6304198430S-902-1A1B-W207-773550.51a-1b90°2ノッチ
1,920
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
6304199330S-902-2A-R207-773950.52a90°2ノッチ
1,900
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
6304200930S-902-2A-W207-774050.52a90°2ノッチ
1,900
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする