TRUSCO
押しボタンスイッチ パネルカットサイズ:Φ25.5
コンタクトブロックの付け外しが可能で、優れた耐久性及び耐アーク性を実現しました。
作業によって使い分けできるように赤・青・緑・黄・黒の5色を揃えました。
動作
モーメンタリー
取付穴寸法(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
接点構成
ボタン色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63042018
25P-1AM-Y
207-7726
31.5
1a
黄
64-8357-59
¥
820
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63042027
25P-1AM-BK
207-7723
31.5
1a
黒
64-8357-56
¥
820
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63042036
25P-1AM-B
207-7722
31.5
1a
青
64-8357-55
¥
820
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63042045
25P-1AM-R
207-7725
31.5
1a
赤
64-8357-58
¥
820
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63042054
25P-1AM-GN
207-7724
31.5
1a
緑
64-8357-57
¥
820
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63042063
25P-1A1BM-Y
207-7721
41.5
1a-1b
黄
64-8357-54
¥
1,230
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63042079
25P-1A1BM-BK
207-7718
41.5
1a-1b
黒
64-8357-51
¥
1,230
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63042088
25P-1A1BM-B
207-7717
41.5
1a-1b
青
64-8357-50
¥
1,230
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63042097
25P-1A1BM-R
207-7720
41.5
1a-1b
赤
64-8357-53
¥
1,230
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63042106
25P-1A1BM-GN
207-7719
41.5
1a-1b
緑
64-8357-52
¥
1,230
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63042115
25P-1BM-Y
207-7731
31.5
1b
黄
64-8357-64
¥
820
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63042124
25P-1BM-BK
207-7728
31.5
1b
黒
64-8357-61
¥
820
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63042133
25P-1BM-B
207-7727
31.5
1b
青
64-8357-60
¥
820
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63042149
25P-1BM-R
207-7730
31.5
1b
赤
64-8357-63
¥
820
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63042158
25P-1BM-GN
207-7729
31.5
1b
緑
64-8357-62
¥
820
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください