TRUSCO
曲面軸付ナイロンホイール 1個単位
柔軟性があり、曲面によく馴染みます。
底磨きが出来ます。
用途
ステンレス、アルミ、その他の非鉄金属加工の仕上げ研磨。
曲面や底面の研磨。
金型の仕上げ研磨。
使用工具:ストレートグラインダー、電気ドリル、インパクトドライバー。
材質/仕上
軸:S45C
穴径(mm)
M6(P1.0)
軸径(Φmm)
6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
軸長(mm)
40
幅(mm)
50
高さ(mm)
50
全長(mm)
53
内容量
1個
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
セット内容
仕上がり相当番手
色
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63042657
TRNJ50-120-1P
34
専用軸1本(TRNJ6-40 )
120
エンジ
120
¥
1,320
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
63042666
TRNJ50-240-1P
34
専用軸 TRNJ640 1本付属、専用軸1本(TRNJ6-40 )
240
オレンジ
240
¥
1,320
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63042675
TRNJ50-320-1P
34
専用軸 TRNJ640 1本付属、専用軸1本(TRNJ6-40 )
320
オレンジ
320
¥
1,320
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63042684
TRNJ50-600-1P
32
専用軸 TRNJ640 1本付属、専用軸1本(TRNJ6-40 )
600
グリーン
600
¥
1,320
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください