TRUSCO
曲面軸付ナイロンホイール専用軸 Φ6X40MM 専用丸軸
半月型軸付ナイロンホイール専用軸 Φ6X40mmです。
トラスコ品番
207-2338
全長(mm)
57
材質/仕上
軸:S45C
質量(g)
14
軸長(mm)
40
アズワン品番
64-8736-29
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63042693
TRNJ6-40
6
6
¥
480
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください