TRUSCO
ダイヤハンドラッパーセット
パットとシートはマジックテープでセットしますので交換がワンタッチでできます。
目づまりが少なく、耐久力が普通の研磨布紙の数十倍です。
用途
ガラス、木工、アルミ、銅やプラスチック、石材に。
長さ(mm)
90
幅(mm)
55.5
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63042718
T-DKSR-100
11
100
¥
4,230
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63042727
T-DKSR-200
11
200
¥
4,230
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63042736
T-DKSR-400
11
400
¥
4,230
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63042745
T-DKSR-50
13
50
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63042754
T-DKSR-600
11
600
¥
4,230
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63042763
T-DKSR-800
11
800
¥
4,230
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください