TRUSCO
チップソー(プラスチック用)
超硬チップを採用して耐久性も良く、切断面がより綺麗に切れます。
用途
3mm~8mmまでのポリカ・FRP・プラスチック・塩ビ等の切断に。
トラスコ品番
217-8424
材質/仕上
台金:工具鋼、チップ:超硬
質量(g)
75
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
9000切断能力(mm):3~8
切断能力(mm)
3~8
アズワン品番
64-8733-53
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
刃数
穴径(mm)
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63042797
TPLA-12546
125
46
20
1.2
¥
5,720
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください